Motion
NKI 85/36

SKF
NKI 85/36

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 36 mm
N° D’ARTICLE MI06124428
N° MFRNKI 85/36
Prix709.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKI 85/36

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 36 mm
N° D’ARTICLE MI06124428
N° MFRNKI 85/36
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
Prix709.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Poids
    2.29 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKI 85/36 présente un diamètre d’alésage de 85 mm, un diamètre extérieur de 115 mm, une largeur totale de 36 mm et un poids de 2.29 lb, idéal pour les équipements industriels.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23605 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    52156 lbf
  • Série
    NKI

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT CYLINDRIQUE NKI 85/36