Motion
VP744R-5DZ1-03-M-X538

SMC CORP OF AMERICA
VP744R-5DZ1-03-M-X538

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote externe
N° D’ARTICLE MI06124594
N° MFRVP744R-5DZ1-03-M-X538
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP744R-5DZ1-03-M-X538

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote externe
N° D’ARTICLE MI06124594
N° MFRVP744R-5DZ1-03-M-X538
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.51 kg

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote externe
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VP744R-5DZ1-03-M-X538 VANNE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté