Motion
08B2-SS X 92 PAS AVEC MAILLON DE CONNECTEUR

PEER CHAIN
08B2-SS X 92 PITCHES W/CONN LINK

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 08B /1/2 po, rivetée, 2 fils, matériau en acier inoxydable 304 , longueur de 92 pas
N° D’ARTICLE MI06125105
N° MFR08B2-SS X 92 PITCHES W/CONN LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
08B2-SS X 92 PITCHES W/CONN LINK

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 08B /1/2 po, rivetée, 2 fils, matériau en acier inoxydable 304 , longueur de 92 pas
N° D’ARTICLE MI06125105
N° MFR08B2-SS X 92 PITCHES W/CONN LINK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    92 présentations
  • Diamètre de la broche
    0.175 po
  • Hauteur de la plaque
    0.465 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.335 po
  • Largeur du rouleau
    0.305 po
  • Résistance à la traction
    pi-lb
  • Poids
    3.45 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Chaîne standard
    ISO
  • Numéro de stock du fabricant
    32896
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Norme britannique

Aperçu

Description du fabricant
08B2-SS X 92 PAS AVEC MAILLON DE CONNECTEUR
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté