Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Code de taille de raccord150
- Diamètre de l’extrémité du moyeu3.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Diamètre extérieur3.7500 po
- Poids2.66 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurFer fritté
- Type de mâchoireDroit
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144120694
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieLC
- CUP_NON685144120694