Motion
HNV112 NPT M 2V

FASTER
HNV112 NPT M 2V

Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, vanne à clapet, 1-1/2 po NPTF, filetage femelle 1-1/2 – 11-1/2 , 2030 psi, 1-1/2 po de taille de corps, joint Viton®
N° D’ARTICLE MI06127650
N° MFRHNV112 NPT M 2V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
HNV112 NPT M 2V

Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, vanne à clapet, 1-1/2 po NPTF, filetage femelle 1-1/2 – 11-1/2 , 2030 psi, 1-1/2 po de taille de corps, joint Viton®
N° D’ARTICLE MI06127650
N° MFRHNV112 NPT M 2V
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-1/2 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1-1/2 po
  • Forcer la connexion
    42.1 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    8120 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1-1/2 po. NPTF, 1-1/2 – 11-1/2
  • Débit
    198.13 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Industrie/Application
    Industriel, pétrole et gaz
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Déversement
    2.70510 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1-1/2 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    2030 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
HNV-112-NPT-M-V2 MAMELON