Motion
EN600X12

LIFT-ALL
EN600X12

ÉLINGUE RONDE EN PLASTIQUE/POLY TUFLEX DE 12 PI, SANS FIN, BRUN
N° D’ARTICLE MI06128021
N° MFREN600X12
Prix492.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN600X12

ÉLINGUE RONDE EN PLASTIQUE/POLY TUFLEX DE 12 PI, SANS FIN, BRUN
N° D’ARTICLE MI06128021
N° MFREN600X12
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
Votre prix492.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    12 pi
  • Poids
    33.6 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    106000 lb
  • Capacité du collier
    42400 lb
  • Couleur
    BRUN
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886638887
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    53000 lb
  • Classe de produits
    4B
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité Tuflex
  • CUP_NON
    697886638887
  • Capacité verticale 90
    53000 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EN600X12 ÉLINGUE RONDE BRUN TUFLEX 12FT
  • L'élingue infinie la plus polyvalente sur le marché.
  • Capacités codées par couleur pour une identification rapide.
  • Aucune perte de force due à l’abrasion du revêtement.
  • Les points d'usure peuvent être déplacés pour prolonger la durée de vie de l'élingue.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté