Motion
7545-B
Moteur pneumatique - 0.25 HP, vitesse libre 2700 tr/min, 20.0 cfm
N° D’ARTICLE MI06130425
N° MFR7545-B
Prix2,969.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique - 0.25 HP, vitesse libre 2700 tr/min, 20.0 cfm
N° D’ARTICLE MI06130425
N° MFR7545-B
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
Prix2,969.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.94 po
  • Largeur totale
    2.69 po
  • Taille de la broche
    3/8 saisi
  • Couple de calage
    1.60 po

Détails

  • Consommation d'air
    20.0 pcm
  • Vitesse libre
    2700 tr/min
  • Réduction des engrenages
    Célibataire
  • Puissance maximale
    0.25 hp
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    1350 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR PNEUMATIQUE 7545-B
  • La 000-Series a une conception robuste pour gérer les applications nécessitant des vitesses et des couples variables.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon