Motion
212 30/1 A WR 1.000

HUB CITY INC
212 30/1 A WR 1.000

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit – réduction simple, 30:1 rapport, distance centrale de 2.0600 po, entrée d’arbre solide, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie de 1.0000 po, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI06131212
N° MFR212 30/1 A WR 1.000
Prix2,525.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
212 30/1 A WR 1.000

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit – réduction simple, 30:1 rapport, distance centrale de 2.0600 po, entrée d’arbre solide, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie de 1.0000 po, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI06131212
N° MFR212 30/1 A WR 1.000
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
Prix2,525.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille du boîtier
    212
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    212
  • Débit maximal tr/min
    58.3 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    847 po-lb
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.90 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10-1/2 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9-1/2 po
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=30/1|TYLE=A|DO=2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.06 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.06 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-02355
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798926681
  • Puissance d’entrée maximale
    1.060 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    210PCX
  • Style
    A
  • Couple nominal (po-lb)
    847 po-lb
  • CUP_NON
    662798926681

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR 0230-02355 (MODÈLE 212)
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®