Motion
62090 LUNETTES DE PROTECTION, LUNETTE MIROIR NOIRE MONTURE 12264-00000-20 7000127537

3M
62090 PROTECTIVE EYEWEAR, MIRROR LENS BLACK FRAME 12264-00000-20 7000127537

Verres miroirs E/S 12264-00000-20 pour lunettes de protection PrivoMC 3M™ , monture noire
N° D’ARTICLE MI06132137
N° MFR62090 PROTECTIVE EYEWEAR, MIRROR LENS BLACK FRAME 12264-00000-20 7000127537
Prix13.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
62090 PROTECTIVE EYEWEAR, MIRROR LENS BLACK FRAME 12264-00000-20 7000127537

Verres miroirs E/S 12264-00000-20 pour lunettes de protection PrivoMC 3M™ , monture noire
N° D’ARTICLE MI06132137
N° MFR62090 PROTECTIVE EYEWEAR, MIRROR LENS BLACK FRAME 12264-00000-20 7000127537

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.552 lb

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2003 et CSA Z94.3-2007
  • Caractéristiques de confort
    Pont nasal, tempes et embouts souples
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Demi-cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Groupe et classe
    Valeur
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Miroir intérieur/extérieur
  • Marquage des lentilles
    Z87+U6
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    12264-00000-20
  • Numéro CUP du fabricant
    10078371620902
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    10078371620902
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
62090 LUNETTES DE PROTECTION, LENTILLE MIROIR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Lunettes de protection unisexes qui offrent une apparence élégante de style européen et un subtil emballage de lentilles
  • Le pont nasal et les branches souples offrent un confort qui dure toute la journée
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UV
  • Disponible avec un revêtement de lentille antibuée
  • Conforme aux exigences de protection contre les chocs de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020