Motion
TSEN600X20

LIFT-ALL
TSEN600X20

COURROIE DE REMORQUAGE TUFLEX ŒIL ET ŒIL BRUN DE 20 PI
N° D’ARTICLE MI06132676
N° MFRTSEN600X20
Prix1,669.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
TSEN600X20

COURROIE DE REMORQUAGE TUFLEX ŒIL ET ŒIL BRUN DE 20 PI
N° D’ARTICLE MI06132676
N° MFRTSEN600X20
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
Prix1,669.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    20 pi
  • Poids
    56 lb

Détails

  • Couleur
    NOIR
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886637576
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    88300 lb
  • Classe de produits
    4V
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin sur la sécurité des murs
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    264900 lb
  • CUP_NON
    697886637576
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
ÉLINGUE DE REMORQUAGE TUFLEX TSEN600 X 20
  • Fabriqué à partir d’élingues rondes Tuflex robustes et durables.
  • Le corps et les yeux de fixation sont recouverts d’un tissu résistant à l’abrasion supplémentaire pour une protection supplémentaire.
  • L’effet élastique du polyester aide à absorber les chocs et la contraction aide à la récupération du véhicule.
  • Aide à enlever les véhicules coincés dans la neige, la boue, le sable et les fossés.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon