Motion
1304 400/1 WR 56C DOUBLE SORTIE

HUB CITY INC
1304 400/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT

1304 400/1 WR 56C Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à double sortie et à angle droit - Double réduction, 400:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, 56C trames
N° D’ARTICLE MI06132703
N° MFR1304 400/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
1304 400/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT

1304 400/1 WR 56C Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à double sortie et à angle droit - Double réduction, 400:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, 56C trames
N° D’ARTICLE MI06132703
N° MFR1304 400/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1304
  • Débit maximal tr/min
    4.38 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    371 po-lb à 4.38 tr/min de sortie
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    400:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10 po
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=40/1|TYLE=B|FS=56C
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-17128
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798987330
  • Puissance d’entrée maximale
    0.057 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    1300
  • CUP_NON
    662798987330

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR 0230-17128 LA-LR(1304-400 :1)
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Joints Viton