Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage300 mm
- Diamètre extérieur340 mm
- Largeur totale80 mm
- Poids20.06 lb
Details
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique610000 N
- Description longueLe LRT30033080 est une bague interne de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 300 mm, un diamètre extérieur de 340 mm, une largeur globale de 80 mm et un poids de 20.06 lb, conçue pour les équipements industriels robustes utilisant de grands roulements à rouleaux à aiguilles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT30033080
- Rpm max.900 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique1900000 N
Aperçu
Description du fabricant
LRT300X330X80 COURSE INTÉRIEURE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature