Motion
22215EAW33C2

NTN
22215EAW33C2

Roulement à rouleaux sphériques - DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm, alésage droit, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI06135566
N° MFR22215EAW33C2
Prix573.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
22215EAW33C2

Roulement à rouleaux sphériques - DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm, alésage droit, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI06135566
N° MFR22215EAW33C2
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
Prix573.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    3.616 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C2
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359802474
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359818208

Aperçu

Description du fabricant
22215EAW33C2 POUSSIÈRE SPÉRIQUE BRG