Motion
38514090

ANSELL
38514090

AlphaTec® 38-514, service moyen, sans support, noir, polymère de butyle, rugueux, perlé
N° D’ARTICLE MI06135849
N° MFR38514090
Prix48.90 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
38514090

AlphaTec® 38-514, service moyen, sans support, noir, polymère de butyle, rugueux, perlé
N° D’ARTICLE MI06135849
N° MFR38514090

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.90 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    9
  • Taille numérique
    9,0
  • Taille
    TAILLE 9,0

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau d’abrasion ANSI 3
  • Application
    Fabrication pharmaceutique|Entreposage|Préparation des matériaux|Production et traitement|Laboratoire et R&D|Réparation et entretien|Réaction d’urgence
  • Demandes
    Chargement et déchargement de l’équipement de traitement|Manipulation des marchandises entrantes|Remplissage, mélange et recharge des matières premières|Transfert des liquides et des solides|Ouverture et vidange des vannes ou des conduites de pompes|Transfert des liquides et des solides entre les cuves et les réservoirs et l’équipement de traitement|Supervision des opérations de fonctionnement|Chargement et mélange des matières premières|Ouverture des chaudières de vidange des pompes ou des conduites et des craquelins Procédé BTX|Nettoyage des chaudières, des pompes de distillation, des vannes ou des conduites et des craquelins Procédé BTX|Fuites ou autres rejets imprévus
  • Matériau de revêtement
    Polymère de butyle
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Style revers
    Perlé
  • Type de service
    Service moyen
  • EN388
    1000X
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Caractéristiques et avantages
    • 38-514 offre une protection supérieure contre les aldéhydes, les cétones et les esters, ainsi que contre les acides minéraux concentrés • Le gant est très flexible et offre une excellente dextérité • Conçu pour le confort, avec une forme ergonomique courbée et naturelle et une sensation de douceur, il offre un enfilage facile et une bonne prise • L’absence de protéines de latex signifie qu’il n’y a aucun risque d’allergie au latex • Finition rugueuse sur la partie du gant  pour une manipulation plus sécuritaire
  • Motif de prise
    Fini brut
  • Code d’harmonisation
    4015.19.1150
  • Utilisation dans l’industrie
    Sciences de la vie|Chimique
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    103203
  • Numéro CUP du fabricant
    30076490490103
  • Quantité du colis
    emballé individuellement avec encart taille 11 non disponible au Canada et aux États-Unis, 36 paires dans une boîte
  • Type de protection
    Antistatique|Protection élevée contre les produits chimiques
  • Normes respectées
    Numéro CE|EN ISO 374-1 :2016|EN ISO 374-5 :2016|EN 388 :2016|EN 388 :2003|EN 388:2016 +A1 :2018|EN 420:2003 + A1 :2009|EN ISO 21420 :2020|EN ISO 374-1 :2016|EN ISO 374-5 :2016|EN 374 :2003||Catégorie
  • CUP_NON
    30076490490103

Aperçu

Description du fabricant
38514090 ALPHATEC 38514 TAILLE 9, 0
  • 38-514 offre une protection supérieure contre les aldéhydes, les cétones et les esters ainsi que les acides minéraux concentrés
  • Le gant est très flexible et offre une excellente dextérité
  • Conçus pour le confort, avec une forme ergonomique courbée naturelle et une sensation de douceur, ils offrent un enfilage facile et une bonne prise
  • L’absence de protéines de latex signifie qu’il n’y a aucun risque d’allergies au latex
  • Fini brut sur la section de main du gant pour une manipulation plus sécuritaire

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté