Motion
3800-08
SYNFLEX (DANFOSS) Tuyau haute pression série 3800 - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 3500 psi, longueur de 12.000 po
N° D’ARTICLE MI06138832
N° MFR3800-08
Prix14.98 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SYNFLEX (DANFOSS) Tuyau haute pression série 3800 - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 3500 psi, longueur de 12.000 po
N° D’ARTICLE MI06138832
N° MFR3800-08
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
Prix14.98 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.000 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.830 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tuyau, Thermo 100R8 Noir
  • Pression d’éclatement
    14000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Aramide
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Pression de service
    3500 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 3800-08
  • Performance 100R8 avec 100R7 dimensions pour la polyvalence de l’ajustement.
  • Tubulure haute pression.
  • Généralement utilisé dans les applications hydrauliques générales, les machines-outils, l’équipement mobile, l’équipement agricole et les applications de direction maritime.
  • Faible expansion volumétrique.