Motion
3130-06-500R

SYNFLEX (DANFOSS)
3130-06-500R

Flexible hydraulique moyenne pression série 3130 - 3/8 po de diamètre intérieur, 2250 psi de pression de service, 6000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI06138834
N° MFR3130-06-500R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYNFLEX (DANFOSS)
3130-06-500R

Flexible hydraulique moyenne pression série 3130 - 3/8 po de diamètre intérieur, 2250 psi de pression de service, 6000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI06138834
N° MFR3130-06-500R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -6
  • Longueur
    6000 po
  • Rayon de courbure minimum
    2.00 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.670 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tuyau hydraulique moyenne pression
  • Pression d’éclatement
    9200 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    903, 90A, 9C6, série U, série Z avec manchon
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre synthétique
  • Matériau du tube intérieur
    Nylon
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Numéro NMFC
    70
  • Code de segment
    A
  • Normes respectées
    SAE 100R7
  • Pression de service
    2250 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 3130-06-500R
  • Faible allongement
  • Satisfait ou dépasse la norme SAE 100R7
  • Tubulure moyenne pression
  • Généralement utilisé dans les applications hydrauliques générales, de manutention des matériaux, de chariots élévateurs, de transfert de produits chimiques et de direction marine.