Motion
3740-04
Flexible moyenne pression non conducteur Synflex (Eaton) série 3740 - 1/4 po de diamètre intérieur, 1200 po de longueur
N° D’ARTICLE MI06138845
N° MFR3740-04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible moyenne pression non conducteur Synflex (Eaton) série 3740 - 1/4 po de diamètre intérieur, 1200 po de longueur
N° D’ARTICLE MI06138845
N° MFR3740-04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1200 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tuyau Thermo 100R7 Orange
  • Couleur
    Orange
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 3740-04
  • Couvercle résistant à l’abrasion et aux rayons UV
  • Flexible à basse température
  • Fuite inférieure à 50 microampères lorsque soumis à 75,000 V/pi pendant cinq minutes.
  • Construction de tuyau non conducteur SAE J517