Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-4
- Longueur12.000 po
- Rayon de courbure minimum1.25 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.510 po
Détails
- Détails supplémentairesTuyau hydraulique moyenne pression série 3130
- Pression d’éclatement12000 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatibles903, 90A, 9C6, série U, série Z avec manchon
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane
- Matériau de renforcement du tuyauFibre synthétique
- Matériau du tube intérieurNylon
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Numéro NMFC70
- Code de segmentA
- Normes respectéesSAE 100R7
- Pression de service3000 psi
Aperçu
- Satisfait ou dépasse la norme SAE 100R7
- Faible allongement
- Généralement utilisé dans les applications hydrauliques générales, de manutention des matériaux, de chariots élévateurs, de transfert de produits chimiques et de direction marine.
- Tubulure moyenne pression