Motion
30CT-04-250BX

SYNFLEX (DANFOSS)
30CT-04-250BX

30CT Tuyau hydraulique basse température à pression constante série - 1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 3000 psi, longueur de 3000 po
N° D’ARTICLE MI06138854
N° MFR30CT-04-250BX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYNFLEX (DANFOSS)
30CT-04-250BX

30CT Tuyau hydraulique basse température à pression constante série - 1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 3000 psi, longueur de 3000 po
N° D’ARTICLE MI06138854
N° MFR30CT-04-250BX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -4
  • Longueur
    3000 po
  • Rayon de courbure minimum
    1.25 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.480 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    30CT Tuyau hydraulique basse température série
  • Pression d’éclatement
    12000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    903, 90A, 90N
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre
  • Matériau du tube intérieur
    Polyester
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Numéro NMFC
    70
  • Code de segment
    A
  • Normes respectées
    SAE 100R18
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 30CT-04-250BX
  • Petit diamètre extérieur.
  • Très flexible, même par temps froid.
  • Construction légère, mais robuste.
  • Satisfait ou dépasse la norme SAE 100R18.