Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-8
- Longueur3000 po
- Rayon de courbure minimum3.50 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.850 po
Détails
- Détails supplémentaires30CT Tuyau hydraulique basse température série
- Pression d’éclatement12000 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatibles903, 90A, 90N
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyester
- Matériau de renforcement du tuyauFibre
- Matériau du tube intérieurPolyester
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Numéro NMFC70
- Code de segmentA
- Normes respectéesSAE 100R18
- Pression de service3000 psi
Aperçu
- Très flexible, même par temps froid.
- Construction légère, mais robuste.
- Satisfait ou dépasse la norme SAE 100R18.
- Petit diamètre extérieur.