Motion
3VE0-04
SYNFLEX (DANFOSS) Tuyau haute pression série 3VE0 - 1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 10000 psi, longueur de 12.000 po
N° D’ARTICLE MI06138916
N° MFR3VE0-04
Prix20.96 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SYNFLEX (DANFOSS) Tuyau haute pression série 3VE0 - 1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 10000 psi, longueur de 12.000 po
N° D’ARTICLE MI06138916
N° MFR3VE0-04
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
Prix20.96 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.000 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.600 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tuyau, Thermo, haute pression
  • Pression d’éclatement
    40000 psi
  • Couleur
    Orange
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Aramide
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Pression de service
    10000 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 3VE0-04
  • Construction de tuyau non conducteur SAE J517
  • Couvercle résistant aux UV
  • Faible allongement
  • Moins de 50 microampères de fuite lorsque soumis à 75,000 volts/pi pendant cinq minutes
  • Taille compacte