Spécifications
Dimensions
- Longueur600 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.510 po
Détails
- Détails supplémentairesTuyau hydraulique moyenne pression
- Pression d’éclatement12000 psi
- CouleurNoir
- Matériau de renforcement du tuyauFibre synthétique
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Pression de service3000 psi
Aperçu
- Flexible 100R7 de la meilleure valeur
- Options de longueur continue longue
- Tubulure moyenne pression
- Faible allongement