Motion
3E80-03-050BX

SYNFLEX (DANFOSS)
3E80-03-050BX

SYNFLEX (DANFOSS) Flexible haute pression non conducteur série 3E80 - 3/16 po de diamètre intérieur, pression de service de 5100 psi, longueur de 600 po
N° D’ARTICLE MI06139018
N° MFR3E80-03-050BX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYNFLEX (DANFOSS)
3E80-03-050BX

SYNFLEX (DANFOSS) Flexible haute pression non conducteur série 3E80 - 3/16 po de diamètre intérieur, pression de service de 5100 psi, longueur de 600 po
N° D’ARTICLE MI06139018
N° MFR3E80-03-050BX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    600 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.520 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Haute pression non conductrice
  • Pression d’éclatement
    20400 psi
  • Couleur
    Orange
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Pression de service
    5100 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 3E80-03-050BX
  • Moins de 50 microampères de fuite lorsque soumis à 75,000 volts/pi pendant cinq minutes
  • Conçu pour les raccords permanents et réutilisables
  • Longue durée de vie pour le cyclisme et la flexion impulsifs
  • Couvercle résistant aux UV
  • Construction de tuyau non conducteur SAE J517