Spécifications
Dimensions
- Taille du collet1/4 po, 6.40 mm
- Taille minimale du tuyau0.3800 po
- Longueur totale5.9100 po, 150 mm
Détails
- Consommation d’air à la charge17 pcm
- Type d’échappementArrière
- Puissance0.4 hp
- Numéro CUP du fabricant15451687939
- Vitesse maximale25000 tr/min
- Puissance nominale300 W
Aperçu
- Durabilité de qualité industrielle jusqu’à 1,000 heures entre les intervalles d’entretien
- Poignée compacte et composite pour un grand confort de l’opérateur
- Moteur de qualité industrielle jusqu'à 0.7 HP (500 W) et 30,000 tr/min pour un résultat parfait d'élimination du matériau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure