Motion
34BA-06007
Flexible d'air respirable série 34BA - 3/8 po de diamètre intérieur, 246 psi de pression de service, type flexible Moisture-Lok, 3600 po de longueur
N° D’ARTICLE MI06139827
N° MFR34BA-06007
Prix4.00 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible d'air respirable série 34BA - 3/8 po de diamètre intérieur, 246 psi de pression de service, type flexible Moisture-Lok, 3600 po de longueur
N° D’ARTICLE MI06139827
N° MFR34BA-06007
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
Prix4.00 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3600 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.690 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tuyau d’air respirable
  • Pression d’éclatement
    986 psi
  • Couleur
    Jaune
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre
  • Type de tuyau
    Flexible Moisture-Lok
  • Matériau du tube intérieur
    Polyester
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Pression de service
    246 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 34BA-06007
  • Expédié en colis de 300 pieds