Spécifications
Dimensions
- Longueur12.000 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.820 po
Détails
- Détails supplémentairesTuyau basse pression
- Pression d’éclatement4000 psi
- CouleurNoir
- Matériau de renforcement du tuyauFibre
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Pression de service1000 psi
Aperçu
- Tubulure basse pression
- Faible expansion volumétrique
- Satisfait ou dépasse la norme SAE 100R3
- Généralement utilisé dans les systèmes hydrauliques à basse pression, les outils manuels, les systèmes de lubrification, les tuyaux de lavage à pression et les systèmes de brouillard de refroidissement.