Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord14
- Épaisseur de l’élément9.91 mm
- Désalignement angulaire maximal0.8 °
- Désalignement parallèle maximal0.002 po
- Diamètre extérieur29.97 mm
- Poids0.02 lb
Détails
- CouleurVert
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleGS14
- Duromètre d’élément64 Shore D
- Matériau de l’élémentUréthane
- Type d’élémentAraignée - Centre fermé
- Type de mâchoireCourbe
- Numéro de catalogue du fabricant68514472242
- Numéro CUP du fabricant685144722423
- Rpm max.12700 tr/min
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieGS
- Capacité de couple141.60 po
- CUP_NON685144722423