Motion
H010608RD-600R  1/2 FLEXIBLE D'AIR ROUGE 200PSI

DANFOSS AEROQUIP LLC
H010608RD-600R 1/2 RED AIR HOSE 200PSI

Tuyau industriel Tuyau industriel - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube EPDM, longueur de 600.00 pi
N° D’ARTICLE MI06140611
N° MFRH010608RD-600R 1/2 RED AIR HOSE 200PSI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
H010608RD-600R 1/2 RED AIR HOSE 200PSI

Tuyau industriel Tuyau industriel - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube EPDM, longueur de 600.00 pi
N° D’ARTICLE MI06140611
N° MFRH010608RD-600R 1/2 RED AIR HOSE 200PSI
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -8
  • Poids du tuyau
    114.00 lb/pi
  • Longueur
    600.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    4.5 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.88 po
  • Épaisseur du mur
    0.19 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    800 psi
  • Couleur
    Rouge
  • Raccords compatibles
    U, E, 265 P, inserts cannelés, déconnexion rapide
  • Construction
    4 spirale
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H010608RD-600R
  • Numéro CUP du fabricant
    639789281951
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H0106
  • Matériau du tube
    EPDM
  • Applications typiques
    Air et eau à usage général.
  • CUP_NON
    639789281951
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
H010608RD-600R 1/2 FLEXIBLE D'AIR ROUGE 200PSI
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité