Motion
SSUFL7-1-7/16

BOSTON GEAR
SSUFL7-1-7/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - bride 2-Bolt, alésage 1-7/16 po., matériau du boîtier en acier inoxydable, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06142488
N° MFRSSUFL7-1-7/16
Prix371.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSUFL7-1-7/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - bride 2-Bolt, alésage 1-7/16 po., matériau du boîtier en acier inoxydable, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06142488
N° MFRSSUFL7-1-7/16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix371.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • CUP_NON
    884107394992

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON G01154 6 AVEC VERROU À VIS D'ARRÊT