Motion
SSUF6-1-3/16

BOSTON GEAR
SSUF6-1-3/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Bride 4-Bolt, alésage 1-3/16 po, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06142491
N° MFRSSUF6-1-3/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSUF6-1-3/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Bride 4-Bolt, alésage 1-3/16 po, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06142491
N° MFRSSUF6-1-3/16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-3/16 in

Details

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • CUP_NON
    884107395005

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON G01157 6 AVEC VERROU À VIS D'ARRÊT

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté