Motion
00212OT3H184TC-S

WEG ELECTRIC CORP
00212OT3H184TC-S

Moteur à usage général - 2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 182/4TC , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, Face en C/montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI06143121
N° MFR00212OT3H184TC-S
Prix1,157.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00212OT3H184TC-S

Moteur à usage général - 2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 182/4TC , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, Face en C/montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI06143121
N° MFR00212OT3H184TC-S
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
Prix1,157.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182/4TC
  • Dimension C de la longueur totale
    14.74 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    71.51 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.36 A
  • Efficacité de la pleine charge
    87.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    23
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    7909158529025
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00212OT3H184TC-S ODP-NEMA PR.