Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille du cadre182/4T
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Dimension C de la longueur totale16.34 po
- Facteur de service1.15
- Poids72.19 lb
Détails
- Détails supplémentairesAegis Inside; Pump Duty; Acier laminé W01 ; Ic411 - Tefc; Monté sur pied; Boîte à bornes de position gauche; Imprégnation de polyester par immersion et cuisson; Tige en acier au carbone 1040/45 Sae; Équilibrage de clé 1/2
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCôté gauche
- Régime de base3600 tr/min
- DescriptionHP :3, F#182/4T, TR/MIN :3600, 230/460V, TEFC
- Mot-clé de description3 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6206 ZZ
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.67 A
- Efficacité de la pleine charge86.50 %
- Couple de pleine charge4.48 pi-lb
- HP3 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAK
- kW2.2 kW
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant00336ET3E182T-SG
- Catégorie de moteurMoteur de mise à la terre de l’arbre
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montagePied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205 ZZ
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Conformité RoHsOui
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Type de roulementBalle
- CUP_NON7909158530663
- Tension230 V, 460 V
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGLe moteur de lavage encapsulé WEG offre une protection IP69K-rated résistante à la corrosion pour les environnements agroalimentaires. Sa conception entièrement encapsulée empêche la contamination, résiste aux lavages à haute pression, améliore l’assainissement, réduit l’entretien et prolonge la durée de vie du moteur dans les applications de traitement industrielles exigeantes.
Voir la circulaire
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure