Motion
00336ET3H182T-SG

WEG ELECTRIC CORP
00336ET3H182T-SG

Moteur à usage général - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 182/4T châssis, boîtier fermé et refroidi par ventilateur TEFC, 60 Hz, Montage sur pied, Fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI06143230
N° MFR00336ET3H182T-SG
Prix1,444.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00336ET3H182T-SG

Moteur à usage général - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 182/4T châssis, boîtier fermé et refroidi par ventilateur TEFC, 60 Hz, Montage sur pied, Fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI06143230
N° MFR00336ET3H182T-SG
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
Prix1,444.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182/4T
  • Dimension C de la longueur totale
    16.34 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    72.45 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00336ET3H182T-SG TEFC-NP-SGR