Motion
00512OT3E215T-S

WEG ELECTRIC CORP
00512OT3E215T-S

Moteur à usage général - 5 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 213/5T châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 50/60 Hz, montage sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI06143257
N° MFR00512OT3E215T-S
Prix1,675.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00512OT3E215T-S

Moteur à usage général - 5 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 213/5T châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 50/60 Hz, montage sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI06143257
N° MFR00512OT3E215T-S
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
Prix1,675.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213/5T
  • Dimension C de la longueur totale
    16.97 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    134.04 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.74 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    23
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    7909158530519
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00512OT3E215T-S ODP-NEMA PR.