Motion
00536OT3E182T-SG

WEG ELECTRIC CORP
00536OT3E182T-SG

Moteur de mise à la terre de l’arbre - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 182/4T , logement ODP, 60 Hz, base 3600 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06143307
N° MFR00536OT3E182T-SG
Prix1,496.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00536OT3E182T-SG

Moteur de mise à la terre de l’arbre - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 182/4T , logement ODP, 60 Hz, base 3600 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06143307
N° MFR00536OT3E182T-SG
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
Prix1,496.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    182/4T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Dimension C de la longueur totale
    14.76 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    60.25 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Aegis intérieur; Pompe en service; Efficacité Nema Premium; Châssis en acier laminé; Monté sur pied
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Description
    HP :5, F#182/4T, TR/MIN :3600, 230/460V, ODP
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6206 ZZ
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    ODP
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Couple de pleine charge
    7.48 pi-lb;10.14 N-m
  • HP
    5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    23
  • Code KVA
    J
  • kW
    3.7 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00536OT3E182T-SG
  • Catégorie de moteur
    Moteur de mise à la terre de l’arbre
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205 ZZ
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Type de roulement
    Balle à double joint
  • CUP_NON
    7909158529605
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00536OT3E182T-SG ODP-NP-SGR