Motion
02036OT3E254T-SG

WEG ELECTRIC CORP
02036OT3E254T-SG

Moteur de mise à la terre de l’arbre - 20 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 254/6T , logement ODP, 60 Hz, base 3600 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06143580
N° MFR02036OT3E254T-SG
Prix3,719.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
02036OT3E254T-SG

Moteur de mise à la terre de l’arbre - 20 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 254/6T , logement ODP, 60 Hz, base 3600 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06143580
N° MFR02036OT3E254T-SG
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
Prix3,719.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    254/6T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6208
  • Dimension C de la longueur totale
    20.47 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    189.35 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Aegis intérieur;Pompe;Ic01 - Odp;Monté sur pied
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    ODP
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    23.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.00 %
  • Couple de pleine charge
    29.8 pi-lb;40.4 N-m
  • HP
    20 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    23
  • Code KVA
    G
  • kW
    15 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de mise à la terre de l’arbre
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    7909158660902
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
02036OT3E254T-SG ODP-NP-SGR