Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Longueur totale de l’accouplement3.6875 po
- Code de taille de raccordFC20
- Diamètre de l’extrémité du moyeu1.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4375 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurAcier inoxydable
- Type de mâchoireDroit
- Numéro CUP du fabricant884107384245
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- Capacité de couple470 po
- CUP_NON884107384245