Motion
VFS5100-5FZ-04F

SMC CORP OF AMERICA
VFS5100-5FZ-04F

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec fonction unique à 2 positions
N° D’ARTICLE MI06146553
N° MFRVFS5100-5FZ-04F
Prix182.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS5100-5FZ-04F

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec fonction unique à 2 positions
N° D’ARTICLE MI06146553
N° MFRVFS5100-5FZ-04F
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
Prix182.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/2 BSPP
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/2 BSPP

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    2 position simple
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Plug-in
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFS5100-5FZ-04F VALVE SGL PLUGIN BASE MT
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 2.2 à 5.7
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 60 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté