Motion
104-4617-006
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Standard, déplacement géométrique 194.8 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI06146734
N° MFR104-4617-006
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Standard, déplacement géométrique 194.8 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI06146734
N° MFR104-4617-006
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    4779 po
  • Taille du port du moteur
    1/4–19 BSPP
  • Hauteur totale
    4.28 po
  • Longueur totale
    9.00 po
  • Largeur totale
    4.28 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard, 4 boulon; 82.6 [3.25] diamètre pilote 13.59 [.535] Dia. Trous sur 106.4 [4.19] Dia. Cercle de boulonnage.
  • Arbre de sortie réel
    Cannelure
  • Type de port réel
    12.70 [.500] Et 15.88 [.625] Dia. Orifices de collecteur avec trous de montage pour bloc de connexion 3X M10 X 1.5-6H
  • Débit continu
    75 L/min
  • Déplacement
    11.89 po3/r
  • Pression intermittente
    260 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    385 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Régime maximum continu
    191 tr/min
  • Type de port du moteur
    Tuyau standard britannique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 3.25 po Pilot
  • Configuration du port
    12.70 [.500] Et 15.88 [.625] Dia. Orifices de collecteur avec trous de montage pour bloc de connexion 3X M10 X 1.5-6H
  • Orientation du port
    Monté sur collecteur
  • Type de joint
    Joint d’arbre haute pression
  • Série
    2000 - Standard
  • Type d’arbre
    Spécifié

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 104-4617-006
  • Conception à trois zones pour une durée de vie plus longue et une véritable bidirectionnelle
  • Roulements qui répondent aux normes les plus élevées de l’industrie
  • Options pour optimiser la performance dans chaque application
  • Option de soupape de sûreté croisée intégrée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté