Motion
G5S1NC
Respirateur à dessiccateur Guardian™ Hauteur : 9.0000 po., Diamètre : 5.1250 po.
N° D’ARTICLE MI06146889
N° MFRG5S1NC
Prix439.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Respirateur à dessiccateur Guardian™ Hauteur : 9.0000 po., Diamètre : 5.1250 po.
N° D’ARTICLE MI06146889
N° MFRG5S1NC
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
Prix439.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1
  • Diamètre
    5.1250 po
  • Hauteur
    9.0000 po

Détails

  • Débit d’air maximal
    25 pcm
  • Moyen
    Gel de silice
  • Type
    Respirateur déshydratant

Aperçu

Description du fabricant
G5S1NC RENIFLARD DÉSHYDRATANT 1" NPT
  • Idéal pour la plupart des applications - La seule série de reniflards déshydratants qu'Air Sentry recommande pour les applications de carburant diesel* (non recommandé pour d'autres applications de carburant) *Les reniflards tuteurs utilisés pour les applications de carburant diesel doivent être accompagnés d'un clapet antiretour d'isolation.
  • Voir les modèles Guardian se terminant par NC, NG, NGC.
  • Non disponible sur les modèles se terminant par N.