Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3-7/16 po
- Largeur du boîtier3.1300 po
- Hauteur totale8.5040 po
- Longueur totale10.6300 po
- Fente Espacement7.5000 po
- Poids37 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de serviceService moyen
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantMST3.7/16
- Numéro CUP du fabricant747023014095
- Rpm max.1900 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 110 °C
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale21580 lbf
- Capacité de charge statique radiale16070 lbf
- Type de jointNitrile
- SérieTVM
- Type d’unitéMontage latéral