Motion
EL11208
Moteur à usage général - 1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 48 , logement ODP (anti-goutte ouvert), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06147009
N° MFREL11208
Prix727.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 48 , logement ODP (anti-goutte ouvert), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06147009
N° MFREL11208

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix727.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48
  • Dimension C de la longueur totale
    9.76 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    24 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme à la règle 2010 sur les petits moteurs du DOE.
  • Ampères à tension
    4.9 A @ 115 V; 2.5 A @ 230 V
  • Demandes
    Compresseurs, pompes, convoyeurs, machines-outils, traitement de l’air et autres.
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.90 / 2.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    72.40 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568733608
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
EL11208 .5HP 3450RPM 1PH 60HZ 48 3413LC