Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal43 mm
- Longueur totale190 mm
- Poids2.09 lb
Détails
- Accélération15 m/s2
- Capacité de charge statique axiale2215 N
- Capacité de charge dynamique14675 N
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de moment108.6 N-m, 313.5 N-m, 43.6 N-m
- Température de fonctionnement-20°C/+120 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale6540 N
- Style de railRail compact
- Vitesse7 m/s
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis