Motion
7100243119 NOTES POST-IT 653-AU, 1 3/8 PO X 1 7/8 PO (34.9 MM X 47.6 MM) JA

3M
7100243119 POST-IT NOTES 653-AU, 1 3/8 IN X 1 7/8 IN (34.9 MM X 47.6 MM) JA

Post-it® Notes 653-AU, couleurs Jaipur 34.9 mm x 47.6 mm ( 1 3/8 po x 1 7/8 po)
N° D’ARTICLE MI06147915
N° MFR7100243119 POST-IT NOTES 653-AU, 1 3/8 IN X 1 7/8 IN (34.9 MM X 47.6 MM) JA
Prix13.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100243119 POST-IT NOTES 653-AU, 1 3/8 IN X 1 7/8 IN (34.9 MM X 47.6 MM) JA

Post-it® Notes 653-AU, couleurs Jaipur 34.9 mm x 47.6 mm ( 1 3/8 po x 1 7/8 po)
N° D’ARTICLE MI06147915
N° MFR7100243119 POST-IT NOTES 653-AU, 1 3/8 IN X 1 7/8 IN (34.9 MM X 47.6 MM) JA
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
Prix13.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.366 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00021200719653
  • Quantité minimale de la commande
    36
  • CUP_NON
    00021200719653

Aperçu

Description du fabricant
7100243119 BILLETS POST-IT 653-AU, 1 3/8
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.