Motion
305-5PVFROR-2X/3X

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
305-5PVFROR-2X/3X

Gilet résistant à l’arrachement solide traité ignifuge ANSI Type R Classe 2
N° D’ARTICLE MI06147992
N° MFR305-5PVFROR-2X/3X
Prix39.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
305-5PVFROR-2X/3X

Gilet résistant à l’arrachement solide traité ignifuge ANSI Type R Classe 2
N° D’ARTICLE MI06147992
N° MFR305-5PVFROR-2X/3X
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
Prix39.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 cm
  • Taille
    2XL/3

Détails

  • Classe ANSI
    R2
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description
    Idéal pour une utilisation dans des conditions de travail qui exigent que des vêtements de sécurité à haute visibilité soient portés avec des qualités ignifuges minimales.
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314096907
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • CUP_NON
    616314096907

Aperçu

Description du fabricant
305-5PVFROR-2X/3XL OU VESTE DÉTACHABLE FR
  • Matériau solide traité au polyester pour prévenir l’apparition de la flamme
  • Traitement auto-extenseur efficace jusqu’à 25 lavages
  • Le dispositif Breakaway offre une sécurité supplémentaire en ce qui concerne les dangers de circulation extrêmes, les machines ou l’équipement en mouvement
  • Ruban réfléchissant argenté FR 2 po
  • Fermeture autoagrippante
  • Non conçu pour une utilisation dans une application d’arc électrique ou de feu éclair
  • Testé selon la norme ASTM D6413