Motion
ZP3-T035UU-A3

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-T035UU-A3

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 3.5 mm
N° D’ARTICLE MI06148830
N° MFRZP3-T035UU-A3
Prix9.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-T035UU-A3

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 3.5 mm
N° D’ARTICLE MI06148830
N° MFRZP3-T035UU-A3
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
Prix9.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M3 x 0.5, Filetage mâle
  • Poids global
    0.6 g
  • Diamètre du tampon
    3.5 mm
  • Poids
    0.6 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc uréthane
  • Type de tampon
    Style plat

Aperçu

Description du fabricant
ZP3-T035UU-A3 ENTRÉE D’ASPIRATEUR VERTICAL
  • Entrée d’aspiration verticale avec adaptateur
  • Diamètre du tampon : 1.5, 2, 3.5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
  • Type de tampon : plat, plat avec rainure, soufflet
  • Matériau du tampon : NBR, FKM, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon