Spécifications
Dimensions
- Axial Motion+/-0.015 po
- Diamètre à l’alésage2.8920 po
- Diamètre extérieur2.8920 po
- Largeur totale0.6260 po
- Taille de l’arbre1.892 po
- Poids1.09 lb
Détails
- ConfigurationBride, petite section transversale
- Description de la constructionConception à petite section transversale Guardian®, rotor et stator en bronze avec anneau unitaire en PTFE rempli, joints toriques FKM et bride de 0.375"
- Plage de température continue-22 à 400°F
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation8487900040
- Matériau pour les lèvresLabyrinthe
- Numéro de catalogue du fabricant29607-1685
- Numéro CUP du fabricant717744777562
- Température maximale400 °F
- Température minimale-22 °F
- Tolérance au désalignement0.010 po
- Type de désalignement+/-0.010
- Matériau du joint toriqueFKM
- Plage de température de fonctionnement-22 °F
- Tolérance de pressionAmbiant
- Type de pressionAmbiant
- Type de produitIsolants de roulement
- Matériau du stator du rotorBronze
- Matériau du jointBronze
- Matériau du statorBronze
- SynonymeIsolant de roulement;Labyrinthe; Sans contact; Efficace contre l’énergie; Sans étincelles; Barrière; Rotation; Dynamique; Rétention de la lubrification du roulement; Joint d’exclusion de contamination pour l’huile ou la graisse
- Type de constructionGardien
- Application typiqueIndustrie de l’aluminium, industrie chimique, applications écoénergétiques, protection exceptionnelle des roulements, industrie alimentaire et pharmaceutique, boîtes de vitesses, industrie hydroélectrique, industrie minière, moteurs, industrie pétrolière et gazière, industrie de la production d’énergie, industrie des métaux primaires, industrie des pâtes et papiers, pompes, applications rotatives, industrie sidérurgique, industrie éolienne, autres applications industrielles
- Matériau de l’anneau d’unificationPTFE rempli de graphite
- CUP_NON717744777562
Aperçu
- Installation facile à la main - pas besoin de presse à arbre
- Utilise moins d’énergie que les joints à lèvres de contact
- Conforme aux normes de sécurité et de fabrication de l’industrie
- Conception labyrinthe sans contact réduisant la résistance de l’arbre
- La protection à vie des roulements augmente le temps moyen entre les défaillances (MBTF)
- Durée de vie prolongée des roulements
- Rendement d’étanchéité constant
- Composants non usés
- L'anneau d'unification breveté Garlocks a éliminé le contact métal à métal entre le stator et le rotor
- Les conceptions de labyrinthe technique excluent la contamination tout en conservant la lubrification des roulements selon les normes IP 66
- Les composants non usés signifient que les propriétés d’étanchéité ne sont pas dégradées au fil du temps
- Temps moyen de réparation (MTTR) plus rapide pendant les reconstructions
- Élimine les réparations de rainurage d’arbre
- Élimination des réparations des boîtiers d’étanchéité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Étude de cas sur l’amélioration de la raffinerie de sucre Garlock Food-BevL’agitateur de cristallisation du sucre du client ne fonctionnait pas correctement. Le joint de mélangeur 3-D de Garlock a été installé et a considérablement réduit le temps d’entretien.
Voir la documentation
Brochure en acier fer GarlockGarlock offre des solutions d’étanchéité haute performance pour le traitement de l’aluminium et de l’acier, conçues pour résister aux températures, aux pressions et à la contamination extrêmes. Ces produits durables réduisent les temps d’arrêt, prolongent la durée de vie des roulements et améliorent l’efficacité, la productivité et la rentabilité.
Voir la documentation
Étude de cas sur la protection de l’approvisionnement critique en eau Garlock avec MULTI-SWELLLa réponse rapide et la performance exceptionnelle du joint Garlock, le système est entièrement scellé dès le démarrage. Le projet a respecté les échéanciers et n’a pas eu de fuites, protégeant l’infrastructure d’eau essentielle dans toute la région et réalisant des économies préventives de millions de dollars.
Voir la documentation
Étude de cas sur le scellement fiable Garlock pour les conduites d’eau de grand diamètreCes tailles permettent une construction en une seule pièce, même pour les brides de 84 pouces. Le gonflement contrôlé des joints et la compressibilité élevée ont permis un scellement fiable sous faible contrainte tout en maintenant une performance à long terme sous pleine pression du système. Le client a finalement choisi MULTI-SWELL pour ses avantages techniques et ses performances éprouvées dans les applications d’eau.
Voir la documentation
Plus de ressources
Étude de cas Garlock LINK SEAL, modèle C, prévient les inondations dans l’usine de traitement de l’eau
Une usine canadienne de traitement de l’eau a subi des inondations lorsque le sceau d’un concurrent a échoué lors d’une pénétration d’entrée de 24 pouces dans la rivière. Le remplacer par le modèle C LINK-SEAL a restauré la protection, prévenant les fuites et protégeant l’équipement essentiel de la salle de contrôle.
Étude de cas Garlock Water Treatment Resort
Une entreprise de villégiature mondiale pour une nouvelle destination de luxe dans les Caraïbes avait besoin d’une solution d’expansion conjointe haute performance pour son infrastructure de traitement de l’eau.