Motion
29699-0289

GARLOCK KLOZURE
29699-0289

Diamètre de l’arbre de 130 mm, diamètre extérieur de 6.1420 po, largeur totale de 17.81 mm
N° D’ARTICLE MI06151648
N° MFR29699-0289
Prix1,485.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
29699-0289

Diamètre de l’arbre de 130 mm, diamètre extérieur de 6.1420 po, largeur totale de 17.81 mm
N° D’ARTICLE MI06151648
N° MFR29699-0289
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
Prix1,485.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.1420 po
  • Largeur totale
    17.81 mm
  • Diamètre de l’arbre
    130 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    717744790349
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -30 °C, -22 °F
  • Style
    TUTEUR

Aperçu

Description du fabricant
TUTEUR BRONZE 5.118 PO DIAM. 6.142 PO DIAM.