Motion
29699-0319

GARLOCK KLOZURE
29699-0319

Garlock KLOZURE® GUARDIAN – Isolant de roulement/joint de labyrinthe, évasé , SPÉCIAL, stator en bronze, rotor, arbre de 2.625 po, diamètre de 3.677 po, largeur de 0.701 po, bride de 0.325 po
N° D’ARTICLE MI06151662
N° MFR29699-0319
Prix1,024.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
29699-0319

Garlock KLOZURE® GUARDIAN – Isolant de roulement/joint de labyrinthe, évasé , SPÉCIAL, stator en bronze, rotor, arbre de 2.625 po, diamètre de 3.677 po, largeur de 0.701 po, bride de 0.325 po
N° D’ARTICLE MI06151662
N° MFR29699-0319
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
Prix1,024.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.6770 po
  • Diamètre extérieur
    3.6770 po
  • Largeur totale
    0.7010 po
  • Taille de l’arbre
    2.625 po

Détails

  • Configuration
    Bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Bronze
  • Numéro de catalogue du fabricant
    29699-0319
  • Numéro CUP du fabricant
    717744802035
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint torique
    FKM
  • Type de produit
    Isolants de roulement
  • Matériau du stator
    Bronze /
  • Matériau de l’anneau d’unification
    PTFE rempli de graphite
  • CUP_NON
    717744802035

Aperçu

Description du fabricant
TUTEUR BRONZE SPÉCIAL 2.625 PO ID