Spécifications
Dimensions
- Axial Motion+/-0.025 po
- Diamètre à l’alésage3.1880 po
- Diamètre extérieur3.1880 po
- Largeur totale1.1500 po
- Taille de l’arbre2.438 po
Détails
- ConfigurationBride, fendue
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation8487900040
- Numéro CUP du fabricant717744649951
- Température maximale400 °F
- Température minimale-22 °F
- Tolérance au désalignement0.020 po
- Type de désalignement+/-0.020
- Matériau du joint toriqueFKM
- Plage de température de fonctionnement-22 °F
- Tolérance de pressionAmbiant
- Type de pressionAmbiant
- Type de produitIsolants de roulement
- Matériau du stator du rotorBronze
- Matériau du jointBronze
- Matériau du statorBronze
- SynonymeIsolant de roulement;Labyrinthe; Sans contact; Efficace contre l’énergie; Sans étincelles; Barrière; Rotation; Dynamique; Rétention de la lubrification du roulement; Joint d’exclusion de contamination pour l’huile ou la graisse
- Type de constructionGuardian-divisé
- Application typiqueMoteurs électriques, ventilateurs, transformation des aliments, boîtes d’engrenages, équipement rotatif industriel nécessitant une protection à vie des roulements, blocs PIllow, pompes
- Matériau de l’anneau d’unificationPTFE rempli de graphite
- CUP_NON717744649951
Aperçu
- La protection à vie des roulements augmente le temps moyen entre les défaillances (MTBF)
- Les isolateurs de roulement GUARDIAN fendus sont dotés d’une bague d’union qui empêche les composants du joint d’avoir un contact métal à métal
- Prolonger la durée de vie des roulements en excluant la contamination et en maintenant la lubrification des roulements à IP65 niveaux
- Les composants du joint d'étanchéité non usés offrent une performance d'étanchéité uniforme pendant toute la durée de vie d'un roulement
- La conception divisée offre le temps moyen de réparation (MTTR) le plus rapide pendant les reconstructions
- Le contact stationnaire o0ring entre les joints et l'arbre élimine les dommages causés par les rainures de l'arbre
- Le contact du joint torique fixe entre le joint et le boîtier élimine les dommages au boîtier
- Réduisez le temps d’installation sans presse à arbre grâce au système breveté de joints toriques Cam-Lock de Garlock
- La conception en option montée en surface, pour les configurations solides ou divisées, élimine le besoin de boîtiers d’équipement de machinerie avec de petites sections transversales pour accepter un isolateur de roulement installé dans l’alésage
- La conception de la lébyrinthe sans contact réduit la résistance de l’arbre, utilisant de 97 à 99 % moins d’énergie que les joints à lèvres de contact
- Conforme aux normes de sécurité et de fabrication de l’industrie
- Dépasse les normes IEEE 841-2001
- Cote Ip 65 selon NEMA MG 1-20033
- Construction en bronze conforme à la norme API 610 , construction en acier inoxydable 316 disponible
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Garlock Food-Bev Sugar Refinery Enhancement Case StudyThe customer's sugar crystallizer agitator was not performing correctly. Garlock's 3-D Mixer Seal was installed and significantly reduced maintenance time.
View case study
Garlock Iron Steel BrochureGarlock provides high-performance sealing solutions for aluminum and steel processing, engineered to withstand extreme temperatures, pressures, and contamination. These durable products reduce downtime, extend bearing life, and improve efficiency, productivity, and profitability.
View brochure
Garlock Safeguarding Critical Water Supply with MULTI-SWELL Case StudyGarlock's fast response and outstanding gasket performance, the system sealed fully from startup. The project stayed on schedule and completely leak-free, safeguarding critical water infrastructure throughout the region and delivering preventative savings in the millions of dollars.
View case study
Garlock Reliable Sealing for Large-Diameter Water Lines Case StudyThis sizings allows for one-piece construction even for 84-inch flanges. The gaskets controlled swell and high compressibility enabled a reliable seal under low stress while maintaining long-term performance under full system pressure. The customer ultimately selected MULTI-SWELL for its technical advantages and proven performance in water applications.
View case study
More resources
Garlock LINK SEAL Model C Prevents Flooding at Water Treatment Plant Case Study
A Canadian water treatment plant experienced flooding when a competitor's seal failed on a 24-inch river intake penetration. Replacing it with LINK-SEAL Model C restored protection, preventing leaks and safeguarding critical control room equipment.
Garlock Water Treatment Resort Case Study
A global resort company for a new luxury destination in the Caribbean, required a high-performance expansion joint solution for its water treatment infrastructure.